{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 60 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 36×36 E | |
Anchura en E | 36U | |
Profundidad en E | 36U | |
Altura útil | 66 mm | |
Anchura útil | 612 mm | |
Profundidad útil | 620 mm | |
Altura frontal | 80 mm | |
Altura de la cara exterior | 62 mm | |
Adecuado para armario de gran capacidad tam. | 750, 1500 | |
Tipo de producto | Cajón |
Número de artículo | 957510 80 |