Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario personalizable con puertas correderas transparentes 2000

Número de artículo: 956645 2000
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1,000
  • Regulación de la altura en el intervalo: 20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1,000 kg
Regulación de la altura en el intervalo 20 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1,200 mm
Anchura 2,000 mm
Profundidad 550 mm
Altura útil 1,060 mm
Armario tipo de construcción Armario base
Frontales del armario Puerta corredera con ventana
Tipo de producto Armario de estantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 956645 2000

Descripción

Ejecución:

  • Es posible el alojamiento de cajones, estantes, etc. en intervalos de 20 mm. Los armarios superpuestos o de base están equipados con las correspondientes perforaciones para la unión atornillada entre ellos, el reequipamiento con unidades de transporte (hasta altura 1200 mm) o fijación mural.
  • Puertas con plegado de seguridad, reforzadas y a prueba de torsión, suministrable con puerta batiente o puerta corredera, como modelo de chapa maciza o con ventana de policarbonato. Si se usa sin puertas, el armario se puede usar como una estantería abierta.
  • Cerraduras con pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, integradas en mango giratorio. A petición se pueden suministrar con recargo cerraduras con dispositivos de cierre con certificado de seguridad.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas y cajones en azul señal RAL 5005, con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • En cuanto a estantes y accesorios para armarios personalizables, ver n.º 957000957100.
  • Montaje de cajones en la parte superior de la carcasa de los armarios base, en la parte inferior de la carcasa de los armarios superpuestos.
  • Los armarios que están equipados o que se pueden equipar con cajones, deben anclarse posteriormente al suelo para prevenir que se vuelquen de manera imprevista y en ningún caso deben reequiparse con una unidad de transporte.
  • Según las necesidades, para el equipamiento debe tenerse en cuenta que la suma de las alturas de montaje no superen la altura útil.
Entrega sin cajones ni baldas.

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra