Número de artículo: 956725
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2022
a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Precio unitario
desde 
US $ 1,047.96
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: GARANT

Todas las informaciones del producto:

Descripción de producto

Ejecución:

  • Es posible el alojamiento de cajones, estantes, etc. en intervalos de 20 mm. Los armarios superpuestos o de base están equipados con las correspondientes perforaciones para la unión atornillada entre ellos, el reequipamiento con unidades de transporte (hasta altura 1200 mm) o fijación mural.

  • Puertas con plegado de seguridad, reforzadas y a prueba de torsión, suministrable con puerta batiente o puerta corredera, como modelo de chapa maciza o con ventana de policarbonato. Si se usa sin puertas, el armario se puede usar como una estantería abierta.

  • Cerraduras con pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, integradas en mango giratorio. A petición se pueden suministrar con recargo cerraduras con dispositivos de cierre con certificado de seguridad.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas y cajones en azul señal RAL 5005, con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • En cuanto a estantes y accesorios para armarios personalizables, ver n.º 957000 − 957100.
  • Encontrará armarios personalizables como armario para productos de limpieza y escobas con ganchos en el grupo 98, n.º 987000 − 987015.
  • En cuanto a armarios personalizables como armario ropero/casillero, ver n.º 958770 − 958776.

  • Los armarios que están equipados o que se pueden equipar con cajones, deben anclarse posteriormente al suelo para prevenir que se vuelquen de manera imprevista y en ningún caso deben reequiparse con una unidad de transporte.
  • Según las necesidades, para el equipamiento debe tenerse en cuenta que la suma de las alturas de montaje no superen la altura útil.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra