Número de artículo: 960441
This grading material is only compatible for workstation & storage until August 2019.
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2022
a petición
Envío inmediato
6 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Precio unitario
desde 
US $ 58.78
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: GARANT

Todas las informaciones del producto:

Descripción de producto

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17 mm sirven para el asiento de chapas separadoras.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 64 × 36 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 1088 × 612 mm.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra