Número de artículo: 960400
This grading material is only compatible for workstation & storage until August 2019.
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2022
a petición
Envío inmediato
30 piezas en stock
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
US $ 63.77
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
Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 54 × 36 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 918 × 612 mm.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra