Número de artículo: 962705
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2022
a petición
Envío inmediato
48 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Precio unitario
desde 
US $ 22.16
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Todas las informaciones del producto:

Descripción de producto

Ejecución:

Juegos de herramientas en el soporte insertado de espuma rígida de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Cajones de la serie de bancos de trabajo Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (serie de bloques 600 mm) y cajones HOLEX superficie útil 490 × 520 mm. Los soportes insertados de espuma rígida llenan 1/3 (160 × 520 × 30 mm), 2/3 (321 × 520 × 30 mm) o 3/3 (482 × 520 × 30 mm) de la superficie útil del cajón.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra