• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Escalera de tijera con peldaños de ascenso por los dos lados

Número de artículo: 966050
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio. Plataforma grande con unión de bisagras integrada. Peldaños de 85 mm de profundidad con estriado antideslizante y unión de los largueros con los peldaños por 7 puntos, patentada. Estabilidad óptima por medio de unión rígida bilateral.

Norma:

DIN EN 131.
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
    Cantidad de peldaños precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra