Número de artículo: 922661

Banco de trabajo vario con carcasa 24G, altura 850 mm, placa de bambú 20×20G

Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75
Grosor de plaquita 50
Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100
Banco de trabajo altura 850
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Banco de trabajo vario con carcasa 24G, altura 850 mm, placa de bamb...

Precio unitario
desde  $ 1,012.34

Descripción de producto

Ejecución:

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 pareja de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Volumen de suministro:

2 pies soporte, 1 pareja de chapas de nudo, carcasa con cajones, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Datos técnicos

Ejecución construcción
Construcción de tubos de acero
Grosor material
1 mm
Banco de trabajo altura
850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble
75 kg
Grosor de plaquita
50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)
100 %
Cerradura de pasador cilíndrico
bombillo modular
Selección del color
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
loading spinner image
loading spinner image