Número de artículo: 922161

Banco de trabajo vario con 2 carcasas 16G, altura 850 mm, placa de bambú 12×20G

Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor de plaquita 50
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100
Banco de trabajo altura 850
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Banco de trabajo vario con 2 carcasas 16G, altura 850 mm, placa de b...

Precio unitario
desde  $ 1,790.76

Descripción de producto

Ejecución:

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Carcasa de cajones 16G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Volumen de suministro:

2 carcasas con cajones, tablero de trabajo.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Datos técnicos

Ejecución construcción
Construcción de tubos de acero
Grosor material
1 mm
Banco de trabajo altura
850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble
75 kg
Grosor de plaquita
50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)
100 %
Cerradura de pasador cilíndrico
bombillo modular
Selección del color
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
loading spinner image
loading spinner image