Estimado cliente, le informamos que las empresas de mensajería con las que trabajamos están presentando problemas en su operación, pudiendo tener retrasos de entrega. Lamentamos los inconvenientes.

Número de artículo: 922164

Banco de trabajo vario con 2 carcasas 16G, altura 850 mm, Tablero de haya Multiplex 12×20G

Extensión cajón (extensión parcial/total) 100
Grosor de plaquita 50
Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Banco de trabajo altura 850
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Banco de trabajo vario con 2 carcasas 16G, altura 850 mm, Tablero de...

Precio unitario
desde  $ 1,731.29

Descripción de producto

Ejecución:

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Carcasa de cajones 16G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Volumen de suministro:

2 carcasas con cajones, tablero de trabajo.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Datos técnicos

Ejecución construcción
Construcción de tubos de acero
Grosor material
1 mm
Banco de trabajo altura
850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble
75 kg
Grosor de plaquita
50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)
100 %
Cerradura de pasador cilíndrico
bombillo modular
Selección del color
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
loading spinner image
loading spinner image