{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Cajones superficie útil en G | 20x20 | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 20×20G | |
División | 1 G = 25 mm | |
Adecuado para cajones anchura útil | 500 mm | |
Adecuado para cajones profundidad útil | 500 mm | |
Tipo de producto | Separador de cajones |
Número de artículo | 923001 1500/5S | |
EAN / GTIN | 4062406124397 |