Estimado cliente, le informamos que las empresas de mensajería con las que trabajamos están presentando problemas en su operación, pudiendo tener retrasos de entrega. Lamentamos los inconvenientes.

Número de artículo: 940642

Cajón para armarios, anchura 40G 36×16G

Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Cajón para armarios, anchura 40G 36×16G

Precio unitario
desde  $ 156.61

Descripción de producto

Ejecución:

Cajones para incorporación en armarios GridLine. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con material separador.

Idóneo para:

Armarios n.º 940001 – 940103; n.º 940111 – 940113; n.º 940801, 940843.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Los cajones solo son aptos para armarios de puertas batientes, no para armarios de cierre corredizo ni de puerta corredera.

Datos técnicos

Grosor material
0.9 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)
100 %
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G
36×16G
loading spinner image
loading spinner image