{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Grosor material | 0.9 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 80 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 500 kg | |
Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Modelo | A | |
Altura | 1,950 mm | |
Anchura | 950 mm | |
Profundidad | 430 mm | |
Altura útil | 1,820 mm | |
Número de estantes | 4 | |
Frontales del armario | Puerta batiente de chapa maciza | |
Posicionamiento mango | centro | |
Peso | 74 kg | |
Tipo de producto | Armario para archivadores |
Número de artículo | 949531 1950/A | |
EAN / GTIN | 4062406080594 |