Número de artículo: 942910
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.
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
US $ 126.90
Más IVA Gastos de envío no incluidos
(309,51 US $ / 1 Unidad)
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: GARANT

Todas las informaciones del producto:

Descripción de producto

Ejecución:

Con reborde contra caída por rodadura de color negro en 3 lados (Alt = 25 mm). Incluida goma ranurada.
No se pueden garantizar valores límite actuales de sustancias nocivas.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 942906; 942941; 942951.

Datos técnicos

Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 27×36 E
Anchura 565 mm
Profundidad 725 mm
Anchura en E 27E
Profundidad en E 36U
Altura reborde contra caída por rodadura 25 mm
Grosor goma ranurada 3 mm
Material cubierta Chapa de acero
Modelo reborde contra caída por rodadura de 3 lados
Tipo de producto Placa de cubierta de chapa de acero para armario de herramientas

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra