{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Grosor material | 1.2 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura incluido bastidor | 1,500 mm | |
Altura útil | 1,400 mm | |
Profundidad bastidor | 80 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería con cajones | |
Tipo de producto | Puerta batiente |
Número de artículo | 935715 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406112011 |