{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Grosor material | 1.2 mm | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 885 mm | |
Anchura | 1,250 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Altura útil | 600 mm | |
Altura útil para cajones | 600 mm | |
Carcasa de cajonera, altura | 700 mm | |
⌀ rueda | 125 mm | |
Capacidad de carga máxima | 400 kg | |
Ejecución | móvil; para equipamiento personalizado | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
Peso | 81 kg | |
Tipo de producto | Carro de montaje |
Número de artículo | 931427 860/0 |