Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Carros de montaje para cajones 860/0

Número de artículo: 931327 860/0
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 885 mm
Anchura 1,000 mm
Profundidad 700 mm
Altura útil 600 mm
Altura útil para cajones 600 mm
Carcasa de cajonera, altura 700 mm
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga máxima 400 kg
Ejecución móvil; para equipamiento personalizado
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Peso 76 kg
Tipo de producto Carro de montaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 931327 860/0

Descripción

Ejecución:

Para equipar con cajones 36×24G.
Carro de montaje en 40×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, ⌀ 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve  y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Equipamiento con cajones permitido soo con el n.º 931354 o el n.º 931356 (con desbloqueo individual de los cajones con una mano).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra