Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Surtido de llaves de vaso 3/8 pulgada 22

Número de artículo: 955225 22
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Tablero de sombras: 176

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Tablero de sombras 176 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 176 mm
Cantidad de herramientas 22
Ejecución con llave de vaso
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955225 22

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955225: 1 ud.
Vaso de 6 caras GARANT n.º 631029 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 ud. cada
Vaso de punta de 6 caras GARANT n.° 631729 tam. 3; 4; 5; 6: 1 ud. cada
Mango transversal GARANT n.º 633029 tam. 116: 1 ud.
Mango encajable GARANT n.º 632829 tam. 146: 1 ud.
Prolongación GARANT n.º 632429 tam. 150: 1 ud.
Articulación cardán GARANT n.º 633529 tam. 1/4: 1 ud.
Carraca GARANT n.° 632025 tam. 1/4: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra