Número de artículo: 954665 3

Set martillos 3

Marca: GARANT
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Características espuma rígida LD45, grosor 30
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Set martillos 3

a petición
Envío inmediato
118 uds. en stock
Artículo no disponible
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Reposición
Precio por juego 3 Unidad
$ 90.91
(30.30 $ / 1 Unidad)
3

Descripción de producto

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).

Supplied with table use:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954665: 1 ud.
Martillo de cerrajero GARANT n.º 750110 tam. 300; 500: 1 ud. cada
Martillo de plástico antirrebote GARANT n.º 754750 tam. 40: 1 ud.

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor
30 mm
Grado de llenado de un cajón en G
8×20
Anchura
200 mm
Profundidad
500 mm
Anchura en G
8
Profundidad en G
20
Cantidad de herramientas
3

Accesorio

    Martillo de cerrajero con collar protector del mango 300 g GARANT Número de artículo: 750110
    a petición
    Envío inmediato
    1,303 uds. en stock
    Artículo no disponible
    Available in 1-3 working days
    Available in 4-6 working days
    Available in 1-2 weeks
    Reposición

    Seleccionar lista de artículos


    Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango de nogal negro 40 mm GARANT Número de artículo: 754750
    a petición
    Envío inmediato
    1,279 uds. en stock
    Artículo no disponible
    Available in 1-3 working days
    Available in 4-6 working days
    Available in 1-2 weeks
    Reposición

    Seleccionar lista de artículos


    Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas 954665 GARANT Número de artículo: 952001
    a petición
    Envío inmediato
    225 uds. en stock
    Artículo no disponible
    Available in 1-3 working days
    Available in 4-6 working days
    Available in 1-2 weeks
    Reposición

    Seleccionar lista de artículos


    Martillo de cerrajero con collar protector del mango 500 g GARANT Número de artículo: 750110
    a petición
    Envío inmediato
    1,558 uds. en stock