Número de artículo: 952752 12

Juego de llaves de vaso 12

Marca: GARANT
Grado de llenado de un cajón en G 10×24
Características espuma rígida LD45, grosor 30
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Juego de llaves de vaso 12

a petición
Envío inmediato
33 uds. en stock
Artículo no disponible
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Reposición
Precio por juego 12 Unidad
$ 200.75
(1.39 $ / 1 Unidad)
12

Descripción de producto

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Supplied with table use:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952752: 1 ud.
Llave de vaso GARANT con vástago n.º 622160 tam. 12 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13): 1 ud.

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor
30 mm
Grado de llenado de un cajón en G
10×24
Anchura
250 mm
Profundidad
600 mm
Anchura en G
10
Profundidad en G
24
Cantidad de herramientas
12

Accesorio

    Juego de llaves de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes 12 GARANT Número de artículo: 622160
    a petición
    Envío inmediato
    61 uds. en stock
    Artículo no disponible
    Available in 1-3 working days
    Available in 4-6 working days
    Available in 1-2 weeks
    Reposición

    Seleccionar lista de artículos


    Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas 952752 GARANT Número de artículo: 952001
    a petición
    Envío inmediato
    27 uds. en stock