Número de artículo: 729400 2,5
a petición
Envío inmediato
54 piezas en stock
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
US $ 24.12
Más IVA Gastos de envío no incluidos
2,5
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: RENNSTEIG

Descripción de producto

Ejecución:

Cuerpo de alicates forjado en estampa. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida. Mordazas entalladas para la compresión de virolas de cable según DIN 46228.
Mangos revestidos de plástico.

Datos técnicos

Longitud total 150 mm
Para sección transversal de los conductores 0.25 mm2 - 2.5 mm2
Mango revestidos de plástico
Superficie pulida
Tipo de producto Alicate de engarce

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra