{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Longitud total | 150 mm | |
Para sección transversal de los conductores | 0.25 mm2 - 2.5 mm2 | |
Mango | revestidos de plástico | |
Superficie | pulida | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729400 2,5 | |
EAN / GTIN | 4049002006647 | |
Número del fabricante | R610 001 0 |