Articulación cardán, 3/8 pulgada 3/8

Número de artículo: 636200 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 46 mm
con QuickRelease no
Tipo de producto Articulación cardán

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 636200 3/8
EAN / GTIN 4018754012626
Número del fabricante 12020000

Descripción

Ejecución:

Cuadrados exteriores e interiores según DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-C 10

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para:

Vasos accionados a mano.

Nota:

¡CUIDADO!
¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!
Número de producto recomendado: 636229

Descargas y documentos

Promociones y ofertas

Set con ventaja de precio

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra