{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | |
Longitud | 89 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Altura | 11 mm | |
Número de dientes | 20 | |
Tipo de producto | Herramienta de puntas |
Número de artículo | 676695 1/4 | |
Número del fabricante | 863MBIT |