Número de artículo: 668390
a petición
Envío inmediato
1.474 piezas en stock
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
US $ 12.76
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Cada destornillador se comprueba por separado en baño de agua con respecto a la ruptura de tensión.
Mango delgado con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz ya prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y tenacidad especial.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
La punta de salida del destornillador de perfil combinado se adecua a los tornillos más-menos (combinación de Pozidriv / ranura), que se utilizan principalmente en componentes de instalaciones eléctricas.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra