{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Perfil Torx® | TX20 | |
Longitud de cuchilla cortante | 250 mm | |
Longitud total | 350 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® con perforación | |
Material cuchilla | Acero especial al cromo vanadio | |
Material mango | Haptoprene de 2 componentes | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625330 TX20/250 |