{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
Longitud total | 200 mm | |
Número de dientes | 24 | |
Ángulo de trabajo | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Carraca |
Número de artículo | 635050 3/8 | |
EAN / GTIN | 4991644060580 | |
Número del fabricante | 3753JB |