{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V | |
Quality Dress | M12 FPD2 | |
Suministro de energía | a batería | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 12 V | |
Construcción del motor | FUEL™ | |
Par máximo | 37 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 1,700 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1.5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 35 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 13 mm | |
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor | 30.8 m/s2 | |
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor | < 2,5 m/s2 | |
Peso | 1.2 kg | |
Empleo típico | Strong | |
adecuado para material | Madera; Mampostería; Hormigón; Acero | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 070111 M12FPD2 | |
Número del fabricante | 4933459801 |