Número de artículo: 306690
a petición
Envío inmediato
21 piezas en stock
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
US $ 283.20
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: GARANT
Norma asiento ISO 12164-1
Norma asiento DIN 69882-3
Norma asiento DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6
Estrategia de arranque de virutas HPC

Descripción de producto

Ejecución:

  • ⌀ de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para alojamiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
  • Con perforación Ballufchip.
  • Superficie de contacto ampliada con collar.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, llave especial n.° 309840.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra