Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chapa de cubierta para placa de base ZeroClamp 29609

Número de artículo: 360021 29609

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
Tipo 29609
Adecuado para placa de base n.° 360014 Tam. 29614
Tipo de producto Chapa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360021 29609

Descripción

Ejecución:

Las chapas de cubierta para cubrir las unidades de base están fabricadas de acero fino inoxidable 1.4301 de 1 mm.
(Protección de la superficie + cubierta para los agujeros.)
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "ZeroClamp"
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra