Portabrocas corto Forma A 0,5-13 mm

Número de artículo: 303196 0,5-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 30

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 0.5 mm - 13 mm
Adaptador BT 30
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 30 µm
Longitud de voladizo medida A 96 mm
⌀ exterior D 50 mm
Llave de apriete de recambio n.° 627425 SW 6
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303196 0,5-13
EAN / GTIN 2050001839022
Número del fabricante 20.296.30.13

Descripción

Ejecución:

Para giro a derecha y a izquierda.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos