Ejecución:
Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de la estrella con perfil AS-Drive.
Norma:
DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
Material:
Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.
Volumen de suministro:
Nota:
AS-Drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca
AS-Drive.
Ventajas:- Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
- Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.