Ejecución:
Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lados de la estrella con perfil AS-Drive.
Ventaja:
Perfil
AS-Drive:
- Sujeta los tornillos en los cantos.
- Se protegen los tornillos.
- Vida útil del tornillo más larga.
- Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.
- Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.
Norma:
DIN 838 / ISO 3318
Material:
Acero al cromovanadio, cromado.
Nota:
AS-Drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Todas las llaves estrella doble GARANT y STAHLWILLE acodado profundo están equipadas con este perfil, reconocible por el distintivo AS Drive.