Estimado cliente, le informamos que las empresas de mensajería con las que trabajamos están presentando problemas en su operación, pudiendo tener retrasos de entrega. Lamentamos los inconvenientes.

Número de artículo: 643360

Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con bola de sujeción

Marca: GARANT
Cuadrado de accionamiento 1 / 2

Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con bola de su...

Precio unitario
desde  $ 16.00

Descripción de producto

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrados hembras según DIN 3120.

Ventaja:

Punta de destornillador de 6 caras con bola de sujeción, para la sujeción firme del tornillo colocado.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromo vanadio, con cromado mate.

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento
1/2 pul
Perfil de salida
Destornillador de 6 caras
loading spinner image
loading spinner image