Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carraca de dientes finos conmutable, 1/2 pulgada 1/2

Número de artículo: 640465 1/2
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud total 265 mm
Número de dientes 100
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 640465 1/2
Número del fabricante S.181

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con innovador control de convertidor, posicionado directamente en el mango.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.

Material:

Acero al cromo vanadio, acabado pulido.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra