• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Destornillador para Torx® con mango Haptoprene de 2 componentes TX30

Número de artículo: 625330 TX30

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX30/89
Longitud de cuchilla cortante 130 mm
Longitud total 240 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Material cuchilla Acero especial al cromo vanadio
Material mango Haptoprene de 2 componentes
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625330 TX30

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie de Haptoprene de fácil agarre y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. Hoja de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX30 hexagonal para ayuda de llave.

Ventaja:

Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra