Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Destornillador para Torx® con mango Haptoprene de 2 componentes TX25

Número de artículo: 625330 TX25

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX25
Longitud de cuchilla cortante 120 mm
Longitud total 225 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Material cuchilla Acero especial al cromo vanadio
Material mango Haptoprene de 2 componentes
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625330 TX25
EAN / GTIN 4045197923042

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie de Haptoprene de fácil agarre y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. Hoja de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX30 hexagonal para ayuda de llave.

Ventaja:

Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra