{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Par máximo | 800 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 1,214 mm | |
Intervalo de par | 200 Nm - 800 Nm | |
Intervalo de par | 150 lbfft - 600 lbfft | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 10 Nm | |
Peso | 7,300 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido largo | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | sí | |
Indicador de seguimiento | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657755 800-1 |