{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Par máximo | 1,000 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 1,449 mm | |
Intervalo de par | 300 Nm - 1,000 Nm | |
Intervalo de par | 200 lbfft - 750 lbfft | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 20 Nm | |
Peso | 7,900 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido largo | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | sí | |
Indicador de seguimiento | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657755 1000-1 |