Surtido de destornilladores de electricista, 6 piezas para ranura y Pozidriv, completamente aislados 4/2

Número de artículo: 667071 4/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
160 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic VDE
Número de destornilladores 6
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida Destornillador para ranuras; Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 667071 4/2
EAN / GTIN 7610733278381
Número del fabricante 5543.

Descripción

Ejecución:

Mango delgado con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno a prueba de golpes. Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Volumen de suministro:

1 destornillador para ranura n.° 663000 de cada tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
1 destornillador para Pozidriv n.° 668380 de cada tam. 1 y 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos