{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
⌀ | 63 mm | |
Espesor | 5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ de perforación | 16 mm | |
Número de dientes Z | 24 | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 175500 63X5 | |
EAN / GTIN | 4045197243713 |