Número de artículo: 139135
a petición
Envío inmediato
318 piezas en stock
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
US $ 53.98
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: GARANT
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma rosca DIN 13
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte derecha

Descripción de producto

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia.
Clase de tolerancia: ISO 3X / 6GX = sobreespesor 0,02 − 0,04 mm.

Aplicación:

Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.

Tablas de Aplicación

> Seleccione una variante para la tabla de aplicación específica

Compartir producto

O copiar este enlace

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra