{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Tamaño de rosca | M20×1,5 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.5 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Vástago cuadrado □ | 12 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 18.5 mm | |
⌀ de rosca | 20 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 60 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132955 20X1,5 |