Número de artículo: 133490
Descuento
Precio de promoción válido hasta 30-sep-2021
a petición
Envío inmediato
38 piezas en stock
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
Precio unitario 852,11 US $
desde 
US $ 684.10
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: GARANT
Tipo de rosca TR
Ángulo de flanco 30
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Clase de tolerancia DIN 103 7H
Mango Mango cilíndrico con h9
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico

Descripción de producto

Ejecución:

Forma constructiva adecuada a CN, con corte dividido.
Corte inicial: ≈ 20 pasos. Con espiral a izquierda de 25°, corte a derecha.

Ventaja:

Adecuada para inversión de la marcha.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados.
Se ha de cortar con altura de paso forzada.

Tablas de Aplicación

> Seleccione una variante para la tabla de aplicación específica

Compartir producto

O copiar este enlace

Escoger variación del artículo y cantidad

Tr precio unitario incly. IVA

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra