Número de artículo: 202391

Fresas MDI MTC AlCrN

Marca: GARANT

Todas las informaciones del producto:

a petición
Envío inmediato
114 piezas en stock
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
US $ 56.05
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Geometría especial de las cajas de viruta y núcleo reforzado.
Fresa de desbaste de MTC con posibilidad de hasta 1,5 × D en materiales sólidos
.
Con destalonado excéntrico.
Especialmente estables gracias a las medidas constructivas cortas. Longitud constructiva similar a DIN 6527 corta.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Datos técnicos

Recubrimiento
AlCrN
Material de corte
MDI
Norma
DIN 6527
Tipo
N
Características ángulo espiral
desigual
División de los cortes
desigual
Anchura de ataque ae en la operación de fresado
Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior
no
Estrategia de arranque de virutas
MTC
anillo de color
verde
Tipo de producto
Fresa mango cil.

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
190
Acero < 1400 N/mm²
P
170
Acero < 55 HRC
H
90
Acero < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra