{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
⌀ nominal DC | 135 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1870 R2 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 2,548 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 275 mm | |
Longitud total L | 410 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116720 13,5R2 | |
EAN / GTIN | 4045197034816 |