{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
⌀ avellanado | 36 mm | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 375 | |
Mango | Cono Morse | |
para tamaño de tornillos | M22 | |
⌀ de perforación a | 10 mm | |
Longitud total L | 190 mm | |
Cono Morse CM | 3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador plano |
Número de artículo | 156520 36 | |
EAN / GTIN | 4045197088086 |