{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Tensión nominal | 100 V - 240 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz - 60 Hz | |
Corriente de carga máxima | 5.4 A | |
Número máximo de puestos de carga | 3 | |
Cantidad de puestos de carga para USB | 3 | |
Longitud | 56 mm | |
Anchura | 28 mm | |
Altura | 99 mm | |
Tipo de producto | Cargador |
Número de artículo | 081149 1 | |
Número del fabricante | 57958101401 |