{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Quality Dress | VEGA LITE | |
Corriente de alumbrado | 4,000 lm | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Longitud total | 280 mm | |
Anchura total | 103 mm | |
Altura total | 288 mm | |
Tipo de producto | Panel de luz |
Número de artículo | 081244 VEGA-LITE | |
Número del fabricante | 03.6104 |