Ejecución:
Cordless Alliance System (CAS) es el sistema de baterías independiente líder en todos los principales fabricantes de herramientas.
Proyector LED con batería de alto rendimiento con función de regulación. La carcasa fabricada en aluminio de fundición por inyección es extremadamente robusta y resistente frente a fuertes golpes, impactos y vibraciones. Para el uso con baterías CAS 12V o 18V o con conexión directa a la alimentación eléctrica SCANGRIP® (accesorios).
- El control de luz BLUETOOTH permite encender y apagar hasta cuatro lámparas y adaptar la potencia lumínica en cinco niveles para adaptarla al trabajo correspondiente.
- Con difusor extraíble.
- Asa integrada y nuevo soporte para una orientación flexible, así como el montaje directo en el soporte SCANGRIP® o en soportes magnéticos.
Función:
IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.
Volumen de suministro:
Las lámparas se entregan sin batería ni cargador.
Nota:
Encontrará baterías, cargadores y fuentes de alimentación eléctrica adecuados para el suministro eléctrico por cable en el n.° 081246 − 081249.